SG Wonder zone
ガレットFRP素材角
樹脂を繊維で補強することによって、強度を向上させたプラスチックです。軽くて丈夫で、耐腐食性・耐候性に優れています。
材質
繊維強化プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
号数
寸法(Φ×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70392825
160-005G
約3.8
アッシュ
10号用
約35×35×35
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
70392834
160-005W
約3.8
ホワイト
10号用
約35×35×35
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
70392850
160-006G
約2.5
アッシュ
8号用
約28×28×28
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
欠品中
70392859
160-006W
約2.5
ホワイト
8号用
約28×28×28
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください