用途市販で売られている花苗(3号鉢)サイズにぴったりそのまま植え替えてお好みの用土を足して楽しめます。ベランダの柵やラティスに引っ掛けたり、壁面緑化で光熱費節約にも。真ん中でカットできるので、ガーデニングスペースに合わせて使用できます。各種ハーブや多肉植物などの栽培に適しています。底穴が開いていないので、ベランダで使用していただいても粗い土が流れ出ずベランダを汚しません。材質不織布(ポリエステル)、ハトメ/アルミニウム耐荷重(g)約2000(1ポケット500)寸法(幅W×高さH)(cm)約83×19内容量1枚