曜日別特売

グラウンドノズル(20)

グラウンドノズル(20) - カクダイグラウンドノズル(20) - カクダイ

水流切替:先端操作で直射・拡散・止水
運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル
操作部はひょうたん型で手にしっかりとフィットするため、水流切替が楽に行えます
先端の溝が水を細かい粒子に変えるため、均一でやさしい散水ができます
ノズル本体ネジはG1の内ネジ
大口径ホーセンド付き
完全止水しません

材質アルミニウム/PP/POM内容量1個
注意
※先端止水のできるノズルの使用後は水栓のハンドルで止水してください先端止水したまま放置しますとホースが外れて漏水し家財に損害を与える恐れがあります散水、農水用です屋内配管では使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70396648525-328-20
5,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする