曜日別特売

スーパージェットロングノズル

スーパージェットロングノズル - グリーンライフスーパージェットロングノズル - グリーンライフスーパージェットロングノズル - グリーンライフスーパージェットロングノズル - グリーンライフスーパージェットロングノズル - グリーンライフスーパージェットロングノズル - グリーンライフスーパージェットロングノズル - グリーンライフスーパージェットロングノズル - グリーンライフ
(1件のレビュー)

散水ノズルの約1.5倍(メーカー比)の水圧で洗浄力アップ。
外壁や網戸のお掃除や洗車、スコップなどの農具の泥の洗浄に便利です。
先端を回すことでワイド、スリムワイド、ジェットの3パターンの水形に切替できます。
スライドレバーで水量調節可能。

用途車・外壁・園芸用品・農機具等の洗浄材質ノズル:アルミ、ヘッド・ニップル・カップリング:ABS、グリップ:ABS・TPR樹脂質量(g)300タイプ角度調整式寸法(cm)80×5.9×6.1適合ホース内径(Φmm)12~15までパターン3種類シャワー種類ワイド・スリムワイド・ジェット内容量1個
取扱説明書:(1.97MB)
注意
※水圧、冬期の凍結による水漏れや破損防止の為、使用後は必ず蛇口を閉めホース及び製品内の水を抜いてください。
※水道水以外での使用はおやめください。
※高圧洗浄装置等への接続はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70392579SJN-80SL
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: 清掃
サービス業

同社のホースリールと使っているが、コネクター部分が弱いのか使用中何度か外れてその都度びしょ濡れに。ハズレ個体だったのかもしれない。
その問題さえ無ければ良い商品だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする