曜日別特売

ソーラー発電潅水コンピューター

ソーラー発電潅水コンピューター - カクダイソーラー発電潅水コンピューター - カクダイ

水やり日の間隔:曜日単位で設定可能
水やり回数:2回/日まで
1回の水やり時間:自動水やり・手動水やりともに1~30分(1分単位)、30~90分(10分単位)、2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの初期設定(出荷時)は30分
501-401雨センサーが接続できます

仕様バックアップ電源(別売):1.5V形単3形アルカリ乾電池4個(交換目安3年)使用圧力(MPa)0.1~0.5使用流体上水道流量(L/min)【0.1】12.2、【0.2】17.8、【0.3】22.1、【0.4】25.2、【0.5】28.4電池太陽:6.0V/0.25W充電時間(時間)2(日照時最大)使用水温(℃)1~40適合水圧(MPa)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5内容量1台
注意
※凍結の恐れがある場合は、配管または水栓からコンピューター本体を取外し、ホースを抜いて、本体から水を抜いてください内部の水が凍結しますと、製品が破損します
※電池は別売りです
※性能は参考値です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70397314502-344
41,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする