ヒラカワ
ふわふわグリーンネット
細かい網み目で羽虫や鳥害対策に
用途
ネットに光が乱反射して鳥が嫌がります。ふわふわなので、鳥がネットに留まりにくくなっています。野菜や果物など栽培物を守ります。軽くて、作業がしやすくなっています。使用サイズに合わせてハサミで簡単にカットできます。
材質
ポリエチレン
色
グリーン
質量(g)
約225
長さ(m)
5
幅(m)
2
内容量
1枚
注意
※支柱やアンカーピンは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70392667
QT-621
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください