ガーデンノズル

ガーデンノズル - カクダイ
(1件のレビュー)

水流切替:先端操作で直射・噴霧・止水
内径11~15×外径16~20mmホース用
ホーセンド付き
完全止水しません
ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)

材質CA/ABS/PP適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15内容量1個
注意
※先端止水のできるノズルの使用後は水栓のハンドルで止水してください先端止水したまま放置しますとホースが外れて漏水し家財に損害を与える恐れがあります
※ホースタケノコ部を外すとG3/4の内ネジになるため、ニップル等を使いネジ接続できます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70396578523-008
1,250
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70396578
2024-09-07
用途: 庭の植木の手入

以前のタイプが販売中止になったため、代替品のこちらを購入。
ホーセンド付きになったため別々に発注しなくてよくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする