カクダイ
スプレイガン3
水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水
内径11~15×外径16~20mmホース用
ホーセンド付き
ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質
ABS
適合ホース外径(Φmm)
16~20
適合ホース内径(Φmm)
11~15
内容量
1個
注意
※先端止水のできるノズルの使用後は水栓のハンドルで止水してください先端止水したまま放置しますとホースが外れて漏水し家財に損害を与える恐れがあります
※ホースタケノコ部を外すとG3/4の内ネジになるため、ニップル等を使いネジ接続できます
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70396614
525-110
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください