ガーデンツールバッグ(ポケット付)

ガーデンツールバッグ(ポケット付) - 八幡化成

ガーデンツールやドリンクを入れて持ち運ぶのに便利。

用途やわらかい素材で中に入れる道具を優しく収納。内側には分類収納できる仕切りポケット付でスコップなどのツールが自立します。2ヶ所のループフックにはサングラス、キーホルダーを付けたり、付属のポケットで収納拡張できます。汚れたら水洗いOK。土汚れも気にせず使えます。付属のポケットはネームタグや小さなツールを入れるのに便利。ベルト、エプロン、バッグなどに取付けてもご使用できます。バッグインバッグとして鍵などの小物収納としても。材質本体/エラストマー、ボタン/ABSダークグリーン質量(g)バッグ/約565、ポケット/約90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ/約272×123×337、ポケット/約90×53×126内容量1個
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70395695-
4,500
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする