曜日別特売

ガーデンツールバケット 20L

ガーデンツールバケット 20L - 八幡化成

スツールとしても使用できるガーデンツールバスケット。

用途ガーデニングに必要なグッズをひとまとめに収納したり、土作りの容器や、土の保管としても最適です。ハンドルに付いているリングは、水を溜めるときのホースの固定に役立ちます。スツールとしても使用できるので、花の植え替えなどに座って作業することができます。フタをすればサイズ違いのでも積み上げて収納できるので、スッキリ片付きます。グッドデザイン賞、ロングライフデザイン賞受賞商品。材質本体・フタ/ポリプロピレン、リング/ポリエチレン(耐熱耐冷温度:120℃~-20℃、耐荷重約150g)ダークグリーン質量(g)約1170容量(L)約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×312×338内容量1個
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70395625-
2,800
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする