マノール防錆剤AS

マノール防錆剤AS - マノールマノール防錆剤AS - マノール

錆を黒色被膜に転換させ、強力な防錆力を発揮します。
水性の為、作業性が良く、取扱いが容易です。
前処理が簡単です(第3種ケレン程度で結構です。)
塗布乾燥が早く(約40~60分※20℃)、次工程までの工期短縮が可能です。

用途補修工事における鉄筋・鉄骨の防錆プライマー硬化時間(分)40~60危険物の類別非危険物特性さび止め、速乾標準塗布量(g/m2)150
注意
※下地鉄部に油類が付着している場合は、溶剤でふき取るか中性洗剤で洗浄し、よく水洗いしてください。乾燥後、防錆剤ASを塗布してください。
※気温5℃以下、湿度85%以上の場合は施工をしないでください。
※ご使用前に容器を充分に振って撹拌してください。また、原液で塗布してください。
※防錆剤ASの塗膜乾燥時間は20℃で約40~60分ですが、気温や湿度により異なりますのでご注意ください。
※取扱い時は必ず保護具(保護手袋、保護眼鏡、マスク等)を着用してください。
※取扱い時は換気を行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
施工量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70379394-1缶(4kg)約25m2(平鉄板)、約650m2(D13鉄筋)
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70379410-1缶(240g)約1.6m2(平鉄板)、約38m2(D13鉄筋)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする