曜日別特売

無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 1201+300Mbps

無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 1201+300Mbps - BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 1201+300Mbps - BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 1201+300Mbps - BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 1201+300Mbps - BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 1201+300Mbps - BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 1201+300Mbps - BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 1201+300Mbps - BUFFALO(バッファロー)
仕様●制限事項:※一部機能はルーター動作時のみに使用可能です。詳細は取扱説明書でご確認ください。、※本製品は屋内使用に限ります。●有線LANインターフェース WAN側IP取得方法:手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※、※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。●有線LANインターフェース セキュリティー:ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)●無線LANインターフェース アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能●無線LANインターフェース アンテナ:内蔵アンテナ、5GHz:2本、2.4GHz:2本、(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本)●無線LANインターフェース セキュリティー:WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA/WPA2 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)●無線LANインターフェース 周波数範囲(チャンネル):5GHz:、W52 36/40/44/48ch (5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch (5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5720MHz)、W56(新電波法対応) 144ch、2.4GHz:、1~13ch (2412~2472MHz)、※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。●無線LANインターフェース 準拠規格(最大転送速度):5GHz:、IEEE 802.11ax:1201Mbps (80MHz 2x2)、IEEE 802.11ac:866Mbps (80MHz 2x2)、IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11a:54Mbps、2.4GHz:、IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11g:54Mbps、IEEE 802.11b:11Mbps、※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。付属品ACアダプター、LANケーブル(0.5m)、取扱説明書、※保証書は取扱説明書に記載適合VCCI Class B質量(g)約338 ※本体のみ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9.1(最大)端子形状【有線LANインターフェース 】RJ-45型 8極寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×159×130※アンテナおよび突起部を除く機能有線LANインターフェース :回線自動判別切替機能保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%伝送方法無線LANインターフェース :CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO周波数(GHz)2.4/5伝送速度【有線LANインターフェース 】LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3、INTERNETポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70380006WSR-1500AX2L/D
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする