BLUETTI(ブルーティ)
可搬型蓄電池 EP500Pro
キャンプ、車中泊などのアウトドアに。
災害時の非常電源用に。
電源の無い場所での電動工具の使用、ドローンの充電に。
カメラなどの撮影機器の充電用に。
セット内容
AC充電用ケーブル×1、PV充電用ケーブル×1、取扱説明書×1、保証書×1、QC合格証明書×1
材質
リン酸鉄リチウムイオン電池
幅(mm)
500
高さ(mm)
760
奥行(mm)
300
最大出力(W)
6000
ケーブル長(m)
1.5
出力電圧(V)
100
入力電圧(V)
100
定格出力(W)
3000
内容量
1台
関連資料:
(0.52MB)
注意
※使用条件:
※充電温度 :0度~40度
※放電温度 :-20度~40度
100kgある為車上渡しの際はフォークリフトのご準備お願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70392518
EP500PRO
オープン
¥
900,000
¥
990,000
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません