曜日別特売

ポータブル電源 AC200PL

ポータブル電源 AC200PL - BLUETTI(ブルーティ)ポータブル電源 AC200PL - BLUETTI(ブルーティ)ポータブル電源 AC200PL - BLUETTI(ブルーティ)ポータブル電源 AC200PL - BLUETTI(ブルーティ)ポータブル電源 AC200PL - BLUETTI(ブルーティ)ポータブル電源 AC200PL - BLUETTI(ブルーティ)ポータブル電源 AC200PL - BLUETTI(ブルーティ)

キャンプ、車中泊などのアウトドアに。
災害時の非常電源用に。
電源の無い場所での電動工具の使用、ドローンの充電に。
カメラなどの撮影機器の充電用に。

セット内容カーチャージャーケーブル、ソーラー充電ケーブル、AC充電ケーブル(15A)、XT90拡張充電ケーブル、接地用ネジM5×10mm、取扱説明書、保証書材質リン酸鉄リチウムイオン電池幅(mm)420高さ(mm)366奥行(mm)280最大出力(W)6000ケーブル長(m)1.5出力電圧(V)100入力電圧(V)100定格出力(W)2000内容量1台
関連資料:(3.79MB)
注意
※使用条件:
※充電温度:0度から40度
※放電温度:-20度から40度(最大500Wの場合、30度から40度)
※AC入力:最大2000W
※ソーラーパネル充電:12から145V、最大1200W
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70392430AC200PL
オープン
248,800
273,680(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする