BLUETTI(ブルーティ)
ポータブル電源 ACシリーズ
キャンプや車中などのアウトドアに。
防災用として非常時の電源用。
電源の無い場所での電動工具などの使用に。
ケーブル長(m)
1.5
出力電圧(V)
100
入力電圧(V)
100
内容量
1台
注意
※使用条件:
※充電温度:0℃-40℃
※放電温度:-20℃~40℃(最大500W/1500Wの場合、30℃~40℃)
※保管温度:-20℃~40℃
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
最大出力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70392466
AC60P
カーチャージャケーブル:1本、ソーラー充電ケーブル:1本、ACアダプター充電用ケーブル:1本、取扱説明書:1個、保証書:1個、品質証明書:1個
290
234
205
1200
オープン
¥
118,800
¥
130,680
(税込)
翌日出荷
70392414
AC180P
カーチャージャケーブル:1本、ソーラー充電ケーブル:1本、ACアダプター充電用ケーブル:1本、取扱説明書:1個、保証書:1個、品質証明書:1個
340
317
247
2700
¥
180,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌日出荷
70392475
AC70P
ポータブル電源(AC70)本体、カーチャージャケーブル×1、ソーラー充電ケーブル×1、ACアダプター充電用ケーブル×1、取扱説明書×1
314
255.8
209.5
2000
オープン
¥
109,091
¥
120,000
(税込)
翌日出荷
70392439
AC2P
ソーラー充電ケーブル、ACアダプター充電用ケーブル、接地用ネジ、取扱説明書、保証書:
250
174.5
156.5
600
¥
38,909
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください