曜日別特売

S/3 SS BAG CLIP(ステンレススチールバッグクリップロング)

S/3 SS BAG CLIP(ステンレススチールバッグクリップロング) - ダルトンS/3 SS BAG CLIP(ステンレススチールバッグクリップロング) - ダルトンS/3 SS BAG CLIP(ステンレススチールバッグクリップロング) - ダルトン

こだわりのモノにはこだわりのクリップを
パッケージに惚れたコーヒーバッグや輸入菓子の封をする時、どうせならこだわりのクリップを合わせたい。
耐久性の良いステンレスだからこそ、安心して役目を任せられます。
そのまま保管しておきたくなるようなパッケージ、クリップ部分のオリジナルロゴも魅力。
ふとした日常に垣間見えるあなたのこだわりをサポートする頼もしいアイテムです。

用途コーヒーバッグや菓子の封をする時など材質430ステンレススチール、スプリング/201ステンレススチールシルバータイプ3pcs SET(L)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×120×37繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(3個)
注意
※本製品は鋭利な箇所があります。
※錆等が生じる可能性がありますので濡れたままでの放置・保管・使用はおやめください。
※濡れた際は乾いた布でよく水気を拭き取り、風通しのよい場所で乾かしてください。
※高温多湿な場所では保管しないでください。
※可動部で手や指を挟まぬよう、ご注意ください。
※無理な力を加える等されますと、変形、破損の恐れがあります。
※火気の近くや直射日光の当たる場所に放置しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70383375RN-0426L/3
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする