モンスターバックオンブラック

モンスターバックオンブラック - PROSTAFF(プロスタッフ)

色褪せた樹脂パーツに黒艶を与える未塗装樹脂専用ガラスコーテイング剤です。硬化型コート+UV吸収剤配合により強固な皮膜が12ヶ月持続する超耐久タイプです。2種類の極厚スポンジを付属。6角形グリルが手軽に作業出来ます。

用途車の洗車付属品マイクロファイバークロス、ペフ付きスポンジ(長方形×2/六角形×1/ひし形×1)、取扱説明書成分ケイ素系化合物/アルコール/シリコーンオイル/紫外線吸収剤幅(mm)100高さ(mm)200質量(g)148奥行(mm)50内容量(mL)30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70392028S211
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする