PROSTAFF(プロスタッフ)
レインモンスターリセット
頑固なウロコ汚れや油膜、劣化したコート剤を軽くこするだけで簡単に落とせます。外側専用ガラスクリーナーです。リアサイドガラスにも使用可能です。
用途
車の洗車
付属品
ティアドロップパッド
成分
特殊研磨剤
適合
ウロコ、油膜、コート剤
幅(mm)
142
高さ(mm)
224
質量(g)
179
奥行(mm)
82
内容量(g)
100
パッド寸法(mm)
約92×74
危険物の類別
非危険物
特性
油膜除去
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70392125
A75
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください