曜日別特売

グラシアスゴールドピアノブラックプロテクター

グラシアスゴールドピアノブラックプロテクター - PROSTAFF(プロスタッフ)

車内のピアノブラックパーツの美しさを長持ちさせる内装用保護コーテイング剤です。保護皮膜が指紋や皮脂が付きにくくなり帯電防止効果により汚れが付きにくくなります。重ね塗りで微細なキズを埋めてより黒艶に仕上がります。ピアノブラックパーツ以外にも使用可能です。

用途車の洗車付属品クロス×2枚(約100×100mm)成分高純度ガラスエレメント/ケイ素系高分子化合物/紫外線吸収剤/帯電防止剤幅(mm)86高さ(mm)181質量(g)37奥行(mm)25内容量(mL)8危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70392168C89
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする