PROSTAFF(プロスタッフ)
モンスターベリーベリーラッシュ
超高濃度&ジェルで脅威の鉄粉凄落ちです。付着した鉄粉をチオグリコール酸アンモニウムと長く密着するジェルで素早く赤紫色に変色させ強力に溶かし落とします。香り高いブルーベリーで嫌なニオイを軽減します。
用途
車の洗車
成分
チオグリコール酸アンモニウム/非イオン系界面活性剤/洗浄助剤/香料
幅(mm)
105
高さ(mm)
248
質量(g)
847
奥行(mm)
67
内容量(mL)
700
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70392150
S209
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった