曜日別特売

魁磨き塾 洗車キズ消し太郎

魁磨き塾 洗車キズ消し太郎 - PROSTAFF(プロスタッフ)

洗車キズを消して深い艶を与え鏡面仕上げにします。磨くことで徐々に粉砕しながら微粒子が超微粒子になるクリアフィニッシュコンパウンド採用。

用途車の洗車付属品ぺフ付きスポンジ×1個/マイクロファイバークロス(約200×200mm)×1枚成分石油系溶剤/界面活性剤/研磨剤/艶出し剤幅(mm)105容量(mL)100高さ(mm)200奥行(mm)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70392159S210
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする