PROSTAFF(プロスタッフ)
モンスタースパイラルクロス
カットライン付きで、ちぎって使えるロールタイプのマイクロファイバークロスです。ボリューム感のある両面パイル生地です。
用途
車の洗車
材質
ポリエステル/ナイロン
幅(mm)
183
寸法(mm)
クロス1枚:約200×400
色
オレンジ
高さ(mm)
210
質量(g)
722
入数(枚)
30
奥行(mm)
183
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70392134
P200
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください