曜日別特売

PPバンド 15mm幅 100m巻 特別カラーシリーズ(特別色)

PPバンド 15mm幅 100m巻 特別カラーシリーズ(特別色) - 信越工業PPバンド 15mm幅 100m巻 特別カラーシリーズ(特別色) - 信越工業PPバンド 15mm幅 100m巻 特別カラーシリーズ(特別色) - 信越工業

安心の日本製となります。
梱包用はもちろん手芸用としてもご利用可能なタイプとなります。
豊富な色で現場によって使い分けなど様々な用途に最適です。
特別カラーのラインナップとしては紺、深緑、群青、オレンジ、ピンク、こげ茶、グレー、透明ピンク、ストライプ(白・黒)があります。※別商品ラインナップとして通常カラーにて白、赤、青、黄、緑、紫、黒、透明、ベージュ、ブラウン、透明青、透明黄、透明緑となります。

用途ダンボールなどの梱包用バンドとして。商品の結束バンドとして。手芸用のバンドとして。幅(mm)15長さ(m)100
注意
※パソコンやスマートフォン、また紙面により色味が異なって見えることがありますのでご理解の上ご購入ください。
※本来の目的以外でのご用途にはご使用にならないでください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
入数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70391827syugei-100-clearpink-101セット(10巻)15100透明ピンク10巻
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
70391836syugei-100-darkbrown-101セット(10巻)15100こげ茶10巻
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
70391845syugei-100-darkgreen-101セット(10巻)15100深緑10巻
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
70391854syugei-100-gray-101セット(10巻)15100グレー10巻
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
70391870syugei-100-marine-101セット(10巻)15100群青10巻
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
70391879syugei-100-orange-101セット(10巻)15100オレンジ10巻
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
70391888syugei-100-pink-101セット(10巻)15100ピンク10巻
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
70391897syugei-100-stripe-101セット(10巻)15100ストライプ10巻
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
70391906syugei-100-kon-101セット(10巻)1510010巻
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
70391739syugei-100-clearpink1巻15100透明ピンク1巻
取扱い終了
返品不可
代替品有
70391748syugei-100-darkbrown1巻15100こげ茶1巻
取扱い終了
返品不可
代替品有
70391757syugei-100-darkgreen1巻15100深緑1巻
取扱い終了
返品不可
代替品有
70391766syugei-100-gray1巻15100グレー1巻
取扱い終了
返品不可
代替品有
70391775syugei-100-marine1巻15100群青1巻
取扱い終了
返品不可
代替品有
70391784syugei-100-orange1巻15100オレンジ1巻
取扱い終了
返品不可
代替品有
70391800syugei-100-pink1巻15100ピンク1巻
取扱い終了
返品不可
代替品有
70391809syugei-100-stripe1巻15100ストライプ1巻
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70391739syugei-100-clearpink27677415PPBAND15-100-CPsyugei-100-clearpink 小巻PPバンド100m(梱包・手芸用) 信越工業 27677415小巻PPバンド100m(梱包・手芸用)信越工業1巻
669
税込736
注文コードが変更になりました
70391748syugei-100-darkbrown27677449PPBAND15-100-DBRNsyugei-100-darkbrown 小巻PPバンド100m(梱包・手芸用) 信越工業 27677449小巻PPバンド100m(梱包・手芸用)信越工業1巻
769
税込846
注文コードが変更になりました
70391757syugei-100-darkgreen27677458PPBAND15-100-DGRNsyugei-100-darkgreen 小巻PPバンド100m(梱包・手芸用) 信越工業 27677458小巻PPバンド100m(梱包・手芸用)信越工業1巻
769
税込846
注文コードが変更になりました
70391766syugei-100-gray27677476PPBAND15-100-GRYsyugei-100-gray 小巻PPバンド100m(梱包・手芸用) 信越工業 27677476小巻PPバンド100m(梱包・手芸用)信越工業1巻
769
税込846
注文コードが変更になりました
70391775syugei-100-marine27677467PPBAND15-100-ULTRAMARINEsyugei-100-marine 小巻PPバンド100m(梱包・手芸用) 信越工業 27677467小巻PPバンド100m(梱包・手芸用)信越工業1巻
769
税込846
注文コードが変更になりました
70391784syugei-100-orange27677433PPBAND15-100-ORANGEsyugei-100-orange 小巻PPバンド100m(梱包・手芸用) 信越工業 27677433小巻PPバンド100m(梱包・手芸用)信越工業1巻
769
税込846
注文コードが変更になりました
70391800syugei-100-pink27677424PPBAND15-100-PINKsyugei-100-pink 小巻PPバンド100m(梱包・手芸用) 信越工業 27677424小巻PPバンド100m(梱包・手芸用)信越工業1巻
769
税込846
注文コードが変更になりました
70391809syugei-100-stripe27677485PPBAND15-100-STRIPEsyugei-100-stripe 小巻PPバンド100m(梱包・手芸用) 信越工業 27677485小巻PPバンド100m(梱包・手芸用)信越工業1巻
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする