スーパーハードクリーナーシャンプー

スーパーハードクリーナーシャンプー - Pellucid(旧MIRAREED)

車に付くあらゆる汚れを同時に落とすシャンプー。鉄粉/水アカ/油汚れ/虫/鳥フン/樹液/黄砂/ピッチタール/イオンデポジット/軽いウォータースポット/ブレーキダスト/ドア傷汚れも同時に除去します。コーテイングの下地処理にも使用出来ます。

用途車の洗車、自動車ボディ、ガラス、ミラー、樹脂、ホイール、その他の外装の洗浄用成分チオグリコール酸アミン塩/グリコール系溶剤/界面活性剤/キレート剤/特殊パウダー幅(mm)76高さ(mm)162奥行(mm)76内容量(mL)480液性中性危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70392195PCD-105
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする