曜日別特売

ドロップコーティング

ドロップコーティング - Pellucid(旧MIRAREED)

撥水コーテイングが艶と輝きを与え雨や汚れを弾き汚れにくいボデイに仕上がります。塗装面の凹凸に平滑な皮膜を形成し艶と輝きを与えます。洗車後にスプレーして拭くだけの簡単施工。新車/コーテイング施工車/全塗装色対応。

用途車の洗車幅(mm)60高さ(mm)190奥行(mm)50内容量(mL)200耐久性ボディ耐久:約2カ月危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応特性撥水、つや出し、防汚内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70392204PCD-813
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする