ドロップショット2撥水タイプ

ドロップショット2撥水タイプ - Pellucid(旧MIRAREED)
(2件のレビュー)

撥水ガラスコーテイングが雨や汚れを弾き鏡の様なボデイに導きます。濡れたままスプレーして拭くだけの簡単施工。ボデイ撥水耐久6ヶ月/ウインドウ撥水耐久3ヶ月。新車/コーテイング施工車/全塗装色対応。コーテイング施工専用拭取りクロス付属。

用途車の洗車付属品コーティング施工専用拭き取りクロス成分撥水特殊レジン/UV吸収剤/エタノール内容量(mL)210液性中性耐久性ボディ撥水耐久:約6ヶ月/ウインドウ撥水耐久:3ヶ月危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応特性撥水、つや出し、防汚内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70392220PCD-812
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: ゴルフクラブのコーティング剤として
ワイエス株式会社

ウッドやパターに定期的に塗布しています。
勿論、車の内装(ピアノブラック塗装の保護)にも重宝しています。
あらゆる用途に使えるので、便利です。

2025-08-11
用途: 作業性も良し
製造業

素晴らしい施工性と仕上がり!
窓外側も一緒に拭き上げますが、油膜の付きも気になりません
少量で広い範囲を拭き上げられます、拭き上げが軽く感じだしたら完了としています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする