イーゼル付きブラックボード

イーゼル付きブラックボード - 明和産業イーゼル付きブラックボード - 明和産業イーゼル付きブラックボード - 明和産業イーゼル付きブラックボード - 明和産業

イーゼルとブラックボード(黒板)のセット!
ブラックボードは固定されていないので、縦・横どちらでも使用できます。
チョーク、ボードマーカー(水性)で書き消しOK!
つや消し仕上げで文字が見やすい。マグネットが使用出来るので写真や装飾などに便利!
小さめなのでレジ横や店舗の入り口、サイドテーブル等、お客様の目に留まる高さに設置頂けます。
めくるんにマグネットを付ければ、そのまま貼って使えます。

用途ウェルカムボード、メニューボード、イベントボード等セット内容イーゼル1台、ブラックボード1枚、ブラックボード用ペン1本材質松木寸法(mm)イーゼル:約W200×H300、黒板:約W400×H300×D18.6、イーゼルにのせた時:約W400×H355質量(g)約362種類対応ペン:三菱鉛筆(uni) ブラックボードポスカ(白) 中字丸芯内容量1セット
注意
※保護フィルムをはがしてご利用ください。
※ご使用頂くボード用マーカーにより、マーカーの顔料が表面に少し残ることがあるのでご注意ください。
※書いたものを消す場合は、水を含ませた柔らかい綿素材、ティッシュをお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70380514Easel-BK-PEN
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする