スケーター
抗菌スタイリッシュランチボックス
ドーム型のフタで、ふわっとご飯やおかずが詰められる。高い仕切付きでおかずが片寄りにくい。片手で持てるスリムタイプ。フタを外して電子レンジOK!食洗機OK!!
種別
加工部位:全体
材質
フタ:AS樹脂、本体・止具・仕切:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
種類
使用抗菌剤:無機抗菌剤
加工
練込
耐熱温度(℃)
フタ:100、本体・止具・仕切:140、パッキン:140
電子レンジ
○
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70380417
PFTY5AG
1個(173g)
約173×118×66
シースルーレモン
約530
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70380426
PFTY5AG
1個(173g)
約173×118×66
シースルーブルー
約530
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70380435
PFTY5AG
1個(173g)
約173×118×66
シースルーラベンダー
約530
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70380444
PFTY9AG
1個(230g)
約207×138×66
シースルーブラック
約850
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください