曜日別特売

抗菌2段ふわっと弁当箱

抗菌2段ふわっと弁当箱 - スケーター抗菌2段ふわっと弁当箱 - スケーター抗菌2段ふわっと弁当箱 - スケーター抗菌2段ふわっと弁当箱 - スケーター抗菌2段ふわっと弁当箱 - スケーター抗菌2段ふわっと弁当箱 - スケーター

天然鉱石タルク配合。石油由来成分削減!環境にやさしいお弁当箱!ドーム型のフタで、"ふんわり"とご飯やおかずを盛りつけておいしさUP!高い仕切付きでおかずが片寄りにくい。4点ロックの密封式で汁漏れしにくい。食べ終わった後は入れ子式なので1段に収納できてコンパクト!フタ・中フタを外して電子レンジOK!食洗機OK!!

種別加工部位:全体材質フタ:AS樹脂、本体・中ブタ:ポリプロピレン、止具・仕切:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン容量(mL)約600(上段/約230、下段/約370)種類使用抗菌剤:無機抗菌剤寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約169×100×90加工練込耐熱温度(℃)フタ:100、本体・中ブタ:140、止具・仕切:140、パッキン:140電子レンジ内容量1個(210g)
注意
※フタの留め具は斜めまでしか開きませんので開閉の際は力加減にお気を付け下さい。
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70380085PFLW4AGくすみピンク
1,250
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
70380094PFLW4AGくすみグリーン
1,250
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする