曜日別特売

巾着付ランチセット

巾着付ランチセット - スケーター巾着付ランチセット - スケーター

冷凍作りおきがそのままお弁当になる巾着付きランチセット。そのままお弁当にもなる!冷凍ごはん容器。ムラなく冷凍、加熱しやすい薄型!おかず容器には汁もれしにくいパッキン付き。フタをしたまま電子レンジOK!角が丸く洗いやすい形状でお手入れも簡単。食洗機も使用出来ます!積み重ね収納OK。持ち運びに便利な持ち手付き巾着付き。

材質フタ・本体:ポリプロピレン、パッキン・エアーバルブ:シリコーンゴム、巾着袋の材質:綿100%耐熱温度(℃)フタ・本体:-20~140、パッキン・エアーバルブ:-20~140電子レンジ
注意
※煮沸消毒は変形することがあるのでしないでください。
※直火・オーブン及びグリルでの使用をしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70380137KSLGD11個(177g)ご飯容器:約124×95×高さ35、おかず容器:約124×95×高さ48、巾着袋:約 幅240×高さ150×マチ100くすみピンク×グレーご飯容器:約200、おかず容器:約320約175
1,550
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
70380146KSLGD21個(205g)ご飯容器:約137×105×高さ37、おかず容器:約137×105×高さ48、巾着袋:約 幅240×高さ150×マチ100くすみGRN×YELご飯容器:約280、おかず容器:約400約205
1,650
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする