スケーター
抗菌4点ロックランチボックス
4点ロックで「しっかり密封」。フタを外して電子レンジ使用OK!!食洗機使用OK!(業務用を除く)
種別
加工部位:全体
材質
フタ・本体・止具・仕切り:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)
約650
質量(g)
約220
種類
使用抗菌剤:無機抗菌剤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約175×129×58
加工
練込
耐熱温度(℃)
フタ・本体・止具・仕切り:140、パッキン:140
電子レンジ
○
内容量
1個(230g)
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※直火・オーブン及びグリルでの使用をしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70380015
YZFL7AG
くすみグレー
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70380024
YZFL7AG
くすみグリーン
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください