曜日別特売

スチーム式ランチBOX

スチーム式ランチBOX - スケータースチーム式ランチBOX - スケータースチーム式ランチBOX - スケータースチーム式ランチBOX - スケータースチーム式ランチBOX - スケータースチーム式ランチBOX - スケータースチーム式ランチBOX - スケータースチーム式ランチBOX - スケーター

スチームのチカラでふっくら美味しく温める。スチーム式ランチボックス!本体と中容器の2重構造により蒸気が容器の中で循環し、加熱ムラを防ぎます。盛りつけ後に押し潰れにくい、ふわっとフタ。フタを外して電子レンジOK!食洗機対応!冷凍・冷蔵保存OK!

使用方法本体に水50mlを入れ、中容器を入れて電子レンジで加熱します。加熱時間の目安:500W【冷蔵 お弁当(300g)/約4分、冷凍 お弁当(300g)/約6分】種別加工部位:全体材質フタ:ポリメチルペンテン、本体・中容器・仕切:ポリプロピレン、止具:ABS樹脂、パッキン・エアーバルブ:シリコーンゴム寸法(mm)約167×134×56容量(mL)中容器:約500、本体:約550種類使用抗菌剤:無機抗菌剤加工練込耐熱温度(℃)フタ:-20~140、本体・中容器・仕切:-20~140、止具:-20~100、パッキン・エアーバルブ:-20~140電子レンジ内容量1個(213g)
注意
※加熱時間は電子レンジの機種や冷凍又は冷蔵保存時間の違い等により多少異なります。
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※熱い食品を入れた時は、必ず冷ましてからフタをしてください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70380198PMF4SMAGくすみピンク
1,600
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
70380207PMF4SMAGくすみグレー
1,600
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
70380216PMF4SMAGくすみグリーン
1,600
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
70380225PMF4SMAGくすみイエロー
1,600
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする