曜日別特売

真空ステンレス丼ジャー

真空ステンレス丼ジャー - スケーター真空ステンレス丼ジャー - スケーター真空ステンレス丼ジャー - スケーター真空ステンレス丼ジャー - スケーター真空ステンレス丼ジャー - スケーター

かわいいどんぶり型の保温保冷ランチジャー!冷たい麺類、汁気の少ないカレーやあんかけ料理、温かい丼に!ご飯と具を分けられる中容器はパッキン付きで汁漏れしにくい!食べる直前にご飯にのせても美味しい!保温力に優れた真空二重構造のお弁当箱です。そうめん弁当レシピ付き。

材質中容器・中フタ:ポリプロピレン(耐熱温度140度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度140度)、底板:熱可塑性エラストマー(耐熱温度70度)、本体・フタ:ステンレス(アクリル樹脂塗装)、止具:ステンレス寸法(mm)約直径116×高さ120容量(mL)約550(中容器:230、本体:320)質量(g)約415種類ELLE加工(方法)練込、(部位)全体(金属部位除く)使用無機抗菌剤保温効力(℃)51以上(6時間)保冷効力(℃)13以下(6時間)内容量1個(414g)
注意
※容器には液体つゆを直接入れないでください。漏れる恐れがあります。携帯に便利な小袋サイズのめんつゆを使うと便利です。
※プラスチック製の中容器のみ電子レンジOK。本体は絶対に電子レンジで使用しないでください。
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※自動食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。
※中容器を電子レンジで加熱する際は中フタを外してください。
※錆の原因となりますので、食材を入れる際、アルミカップやアルミホイルは使用しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70380040STLBD6AG
5,000
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする