スケーター
八角形ステンレスマグボトル
八角形で手にフィットしやすく転がりにくい形状!保冷保温ができるステンレス真空二重構造。冷たい・熱いで飲み口を分けられるW飲み口!フタには握りやすいすべり止め付き。
材質
内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:ポリプロピレン・シリコーンゴム、パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー
色
セピアグリーン
注意
※自動食器洗浄機・食器乾燥機は絶対に使用しないでください。
※熱い飲み物を入れた場合は火傷の恐れがありますので、飲める程度に冷ましてからお飲みください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
保温効力(℃)
保冷効力(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70380164
STO4
1個(215g)
約直径69×高さ152
約350
約215
63以上(6時間)
9以下(6時間)
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70380180
STO5
1個(257g)
約直径69×高さ199
約500
約257
69以上(6時間)
8以下(6時間)
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください