スケーター
抗菌食洗機対応 音の鳴らない箸箱セット
防音クッション付きなので、『カチャカチャ』音の鳴らないケースです☆彡クッションがしっかりハシを押え、上下左右に揺れないので音が鳴りません♪食洗機、乾燥機OK!!
材質
フタ:AS樹脂、本体:ABS樹脂、箸:メタクリル樹脂、クッション:シリコーンゴム
寸法(mm)
ケースサイズ:約218×31×14、箸の長さ:約210
色
シースルーブラック
加工
(方法)練込、(部位)全体
耐熱温度(℃)
(フタ:AS樹脂)100度、(本体:ABS樹脂)100度、(箸:メタクリル樹脂)100度、(クッション:シリコーンゴム)140度
全質量(g)
約55
使用
無機抗菌剤
内容量
1個(54g)
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70380320
ABC45AG
¥
600
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください