アイオン
UNIQホイール洗いスポンジハンドル付
泡立ち抜群のウニ形状のスポンジにより汚れを優しく洗い落とします。握りやすいグリップ形状で、保管に便利なフック付です。
用途
車の洗車
材質
樹脂部分:ポリプロピレン/スポンジ部分:PVAスポンジ
幅(mm)
65 (スポンジ部分ウェット時)
色
グレー
高さ(mm)
375 (スポンジ部分ウェット時)
危険物の類別
非危険物
適合用途
洗車
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ハンドルやスポンジ部分に過度な力をかけると変形や破損の原因となる為、ご注意ください。
※水を切る際にスポンジをねじるように絞るとスポンジ部分が破損する場合があります。
※絞る際は手でスポンジ全体を握るようにして絞ってください。
※スポンジ部分が外れる恐れがある為、強く振り回さないようにしてください。
※スポンジは乾燥すると硬くなります。使用前に水またはぬるま湯に浸し、柔らかい状態にしてよく絞ってからご使用ください。また、スポンジの特性上、折れ跡などがつく場合がありますが、品質・機能上問題はありません。
※汚れたまま放置すると、カビなどの発生原因になります。使用後はよく洗い絞ってから保管してください。
※汚れがひどい場合は石けんか中性洗剤を使用してください。また、材質劣化の恐れがある為、漂白剤は使用しないでください。
※ハンドル部分についた汚れは水または中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。
※乳幼児の手の届くところ、高温になる場所、直射日光下に放置しないでください。
※廃棄時 は、各自治体の定める方法に従って処理してください。
※製造時検査しておりますが、樹脂部分にバリ残りや色ムラが発生する場合があります。
※使用に差し支えのないものですのでご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70392037
713GY
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください