充電式コンパクト洗浄機

充電式コンパクト洗浄機 - アルミス充電式コンパクト洗浄機 - アルミス充電式コンパクト洗浄機 - アルミス

電源、水道の無い場所でも、バケツ等に張った水をくみ上げ、本機から圧力のかかった水を噴射できます。

セット内容本機・給水ホース5m・泡ノズル・5パターンノズル・USBタイプC充電コード・取扱説明書質量(kg)約0.9最大流量(L/min)4定格電圧 DC V10.8定格出力(W)150定格流量(L/min)2.5バッテリー10.8V4Ah最大圧力(bar)25充電時間(時間)約1~5(ご使用のアダプター電圧による)充電方式タイプCプラグ定格圧力(bar)15稼働時間(分)約25内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70390646ALT-S10
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

水があればどこでも使える!コンパクト洗浄機
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする