クモの巣キャッチャー

クモの巣キャッチャー - アルミスクモの巣キャッチャー - アルミスクモの巣キャッチャー - アルミスクモの巣キャッチャー - アルミスクモの巣キャッチャー - アルミス

柄が伸びて、グルグル高速回転!

用途軒先・天井・カーポート・工場・倉庫等に!材質ABS樹脂寸法(mm)最小1200~最大2160質量(g)約230連続使用時間(分)60繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(20本)
注意
※単2形 1.5V×2本使用します。こちらは別売りになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70390637KSC-02
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする