ANTEL
充電フラットナイトライト 充電式 明暗人感センサー 折り畳みフック付き キャンプ 防災
充電式
明暗人感センサー:内蔵センサーのためスッキリデザイン
折り畳みフック付き
付属品
USB Type-Cケーブル、保証書
電源
リチウムイオン充電池(3.7V)
使用時間
約15時間
センサー感知方式
明暗人感センサー
設置方式
フック、マグネット、両面テープ
充電時間(時間)
約6
設置場所
屋内
バッテリー容量(mAh)
800
明るさ(Lm)
約10
灯数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70380740
HX10LT-033WH
オープン
¥
2,278
¥
2,506
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください