ANTEL
充電式キーライト 充電式 25lm 昼光色 キーホルダー付
(1件のレビュー)
キーホルダー付き
充電式
繰り返し使用可能
付属品
無
電源
リチウムイオン充電池
充電時間(分)
約30
バッテリー容量(mAh)
55
充電方式
USB Type-A
明るさ(Lm)
25
光色
昼光色
点灯時間
約1時間
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70380566
HX10LT-015WH
ホワイト
オープン
¥
531
¥
584
(税込)
7日以内出荷
70380548
HX10LT-015BK
ブラック
オープン
取扱い終了
代替品有
70380557
HX10LT-015GR
グレー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください