ANTEL
COBカラビナライト 250lm アウトドア 充電式 マグネット 4段階切替(強・弱・点滅)
マグネット・スタンド・カラビナフックでどこでも簡単取り付け
最高光束250lm(ブースターモード時)
4段階切替(強・弱・点滅)、長押しでブースターモード
付属品
Type-Cケーブル、保証書
電源
リチウムポリマー
充電時間(分)
約20
バッテリー容量(mAh)
120
光束(Lm)
約250
点灯時間
約2時間(強モード時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70380575
HX10LT-036BK
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください