ANTEL
充電マルチライト アウトドア 充電式 アルミ懐中電灯 カラビナ付 キャンプ
充電式
アルミ懐中電灯
カラビナ付き、吊り下げ可能
集中光、拡散光(スライドして照らし方を変更)
点灯モード:メインライト(強点灯)→メインライト(弱点灯)→サイドライト(点灯)
付属品
Type-Cケーブル、保証書
電源
リチウムイオン充電池(3.7V)
充電時間(時間)
約5
バッテリー容量(mAh)
1200
充電方式
Type-C充電
明るさ(Lm)
昼光色:300、COB:180
光色
昼光色
点灯時間
強:約2.5時間/弱:約3時間、COB:約10時間
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70380584
HX10LT-023BK
ブラック
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
70380600
HX10LT-023BG
ベージュ
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください