ANTEL
充電マルチライト アウトドア 充電式 アルミ懐中電灯 カラビナ付 キャンプ
充電式
懐中電灯
カラビナ付き、吊り下げ可能
集中光、拡散光(スライドして照らし方を変更)
点灯モード:メインライト(強点灯)→メインライト(弱点灯)→スパイラルライト(点灯)
付属品
Type-Cケーブル、保証書
色
スパイラル
電源
リチウムイオン充電池(3.7V)
充電時間(時間)
約4~5
バッテリー容量(mAh)
1200
充電方式
Type-C充電
明るさ(Lm)
昼光色強:320/弱:50、ランタン:30
光色
昼光色、電球色
点灯時間
約2~12時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70380609
HX10LT-028BG
オープン
¥
1,804
¥
1,984
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください