ANTEL
充電ランタントーチ 懐中電灯ランタン 点灯モード5種類 アウトドア キャンプ
充電式
懐中電灯ランタン
点灯モード5種類:懐中電灯(強)→懐中電灯(弱)→懐中電灯(点滅)
ランタン(点灯)→ランタン(点滅)
付属品
Type-Cケーブル、保証書
使用電池
リチウムイオン充電池(3.7V)
充電時間(時間)
約5
バッテリー容量(mAh)
1200
充電方式
Type-C充電
明るさ(Lm)
昼光色:100、ランタン:120
光色
懐中電灯:昼光色、ランタン:電球色
点灯時間
昼光色強:約5.5時間/弱:約7時間、ランタン:約4時間
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70380618
HX10LT-020BK
ブラック
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
70380627
HX10LT-020BG
ベージュ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください