ANTEL
充電式開閉ライト 充電式 ランタン懐中電灯 調色3段階 簡易モバイルバッテリー
充電式
吊り下げ、ランタン懐中電灯
調色:3段階
簡易モバイルバッテリー
3つ又に開く
付属品
Type-Cケーブル、保証書
使用電池
リチウムイオン充電池(3.7V)
充電時間(時間)
約3~5
バッテリー容量(mAh)
2000
充電方式
Type-C充電
明るさ(Lm)
最大200
光色
ランタン:昼光色/電球色/昼光色+電球色、懐中電灯:昼光色
点灯時間
約4~10時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70380697
HX10LT-027BG
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください