ANTEL
明暗人感バーライト 充電式 調色可能 自動点灯 明暗人感センサー キャンプ 防災
充電式
動きを感知して自動点灯
調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色
付属品
USB Type-Cケーブル、保証書
電源
リチウムイオン充電池(5V)
センサー
明暗人感センサー
光色
昼光色、昼白色、電球色
点灯時間
約3.5時間
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
充電時間(時間)
バッテリー容量(mAh)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70380749
HX10LT-024WH
20
約3~4
600
約50~60
オープン
¥
1,328
¥
1,461
(税込)
翌々日出荷
70380758
HX10LT-025WH
40
約3~4
1100
約120
オープン
¥
1,804
¥
1,984
(税込)
翌々日出荷
70380767
HX10LT-026WH
60
約4
1500
約160
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください