曜日別特売

電源タップAC3 USBA+C 3A 0.2m

電源タップAC3 USBA+C 3A 0.2m - カシムラ電源タップAC3 USBA+C 3A 0.2m - カシムラ電源タップAC3 USBA+C 3A 0.2m - カシムラ

3口のACコンセントとUSB Type-C×1、USB-A×1ポートを搭載した電源タップです。デスク周りに便利な20cmコードは本体に巻き付けてスッキリ収納ができ、出張時などの持ち運びにも便利。100-240V対応で海外仕様も可能です。
コネクタの裏表を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート、自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。

コンセント個数3質量(g)103使用温度範囲(℃)0~35出力(AC)3口合計1400W、(USB)USB-A:1ポート最大DC5V2.4A、USB-C:1ポート最大DC5V3A、2ポート合計最大DC5V3.4Aコード長さ(m)0.2入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×23×56内容量1台
注意
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
※USB PDおよび Quick Charge3.0充電には非対応です。
※本製品は変圧器ではありません。海外でご使用の場合、現地の電圧に対応している電気製品を接続するか別途変圧器をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70379744AC-0533
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする