自動開閉式ワイヤレス充電ホルダー4角アーム吸盤

自動開閉式ワイヤレス充電ホルダー4角アーム吸盤 - カシムラ

自動開閉アーム。キャパシタ内臓。伸縮式の調整アーム採用。360°ボールジョイントで角度調整可能。手帳型やハードケース対応。Qi対応最大15Wの急速充電。USB電源ケーブル付。

用途車の携帯関連付属品USB-A-Type-CUSB電源ケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(Φ70mm/両面テープ付)幅(mm)73ブラック高さ(mm)137質量(g)250使用温度範囲(℃)0~45奥行(mm)180最大出力(W)15入力電圧(V)5/9/12USBType-C適合幅(mm)80以内適合高さ(mm)約130~164以内適合厚さ(mm)15以内内容量1個
注意
※USB電源はついていません。5V2A以上またはQC2.0以上推奨。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70392299KW-45
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする