POP1
(POP1クリップ&カード差しワイヤータイプ100mm C1T(M100)-2M1
ステンレス線の先にPOPカード差しを取り付けました。POPカードがより目立ちます。
材質
カード差しとクリップ:ポリエチレン(スチロール)、ワイヤーとバネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール
寸法(幅W×高さH)(mm)
27×190
開口寸法(mm)
カード差し:0.4、下クリップ:10
ワイヤー長(mm)
100
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70388729
13451
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください