POP1
C5C6-3M1
幅広クリップと大き目のクリップが付いたクネクネジョイントタイプのクリップです。角度を付けて設置することができます。
材質
クリップ:ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリアセタール、ステンレス、エラストマー
長さ(mm)
135
幅(mm)
80
開口寸法(mm)
上クリップ:10、下クリップ:30
内容量
1セット(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70388300
21701
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください